34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファンシロッコファン 奥行(mm)600 本体高さ(mm)400 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm)150 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg)28 タイプ高捕集タイプ 機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン 奥行(mm)610 幅(mm)600 質量(kg)17.5 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300 奥行(mm)610 接続パイプ(Φmm)150 幅(mm)600 シルバー ファンシロッコファン 電圧(V)100 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190 質量(kg)17.5 幅(mm)600 BL規格排気型2型 高さ(mm)700 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 種類V-6027KL7-BL後継機種 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5 電圧(V)100 タイプ壁スイッチタイプ 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335 消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43 種類V-604KSW7後継機種 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 高さ(mm)600 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100 タイプフラットスイッチタイプ 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22 ファンシロッコファン 開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86 高さ(mm)600
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種 BL規格排気型4型 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66 高さ(mm)600 幅(mm)600 奥行(mm)650 接続パイプ(Φmm)150 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5 電圧(V)100 幅(mm)600 奥行(mm)650 タイプ壁スイッチタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 種類V-604KQESW7後継機種 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335 ファンシロッコファン 高さ(mm)600
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580 高さ(mm)190 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150 電圧(V)100 幅(mm)600 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン 幅(mm)600 高さ(mm)700 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)17.5 電圧(V)100 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 高さ(mm)600 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)20 ファンシロッコファン 種類V-6047KQ7-BL後継機種 BL規格排気型4型 高さ(mm)700 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)12 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)13 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)13 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

質量(kg)15 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

電圧(V)100 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)26 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25 ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

質量(kg)18.5 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×750×600 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×600×55
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)18 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

質量(kg)30 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32 ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

質量(kg)14 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)12 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

質量(kg)16.5 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷

質量(kg)20 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/153/68/69 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/46/32/30 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×580×597 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)710/670/370/320 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

取付用木ネジ付。水切板付。プラスチック製。エクステリアタイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×290×100
1台
2,298 税込2,528
11日以内出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 幅(mm)750 奥行(mm)650 電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23 高さ(mm)600 接続パイプ(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20 種類V-754KQESW7後継機種
1台
89,980 税込98,978
90日以内出荷