4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン
奥行(mm)610
幅(mm)600
質量(kg)17.5
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)150
本体高さ(mm)300
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5
ファンシロッコファン
奥行(mm)600
本体高さ(mm)400
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19
接続パイプ(Φmm)150
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130
質量(kg)28
タイプ高捕集タイプ
機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300
奥行(mm)610
接続パイプ(Φmm)150
幅(mm)600
色シルバー
ファンシロッコファン
電圧(V)100
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580
高さ(mm)190
付属品壁取付用金具・木ネジ
電圧(V)100
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×55
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×160
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×160
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具(スプリング部)。適用パイプ:Φ100mm。防雨形
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×170×172
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×210
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×210
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ200mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×207
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ100mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.50×167×150
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
壁埋込30cm角穴取付専用フード。防虫網を後付けすることはできません。壁厚は100mm以上確保してください。寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード