分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85
適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
種別温暖地タイプ
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27
種類VL-200ZMHS3後継機種
電圧(V)100
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
種類VL-200ZMHSV3後継機種
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
種別温暖地タイプ
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16
電圧(V)100
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥139,800
税込¥153,780
29日以内出荷
既設換気口取付専用。既設の配管状況にあわせて、形状が変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×129×400
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
機能24時間換気・DCブラシレスモーター
温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz)
電源単相
処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5
消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5
質量(kg)15
電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17
接続パイプ(Φmm)100、125、150
適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)
付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
種別寒冷地タイプ
機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)
風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)
入数1台
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
関連キーワード