227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
捕集効率(%)82
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷


質量(kg)1.6 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×233×155 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)282/288 羽根径(Φmm)150 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

再生形フィルター。本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-F。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

再生形フィルター。本体形名:EX-20LFH5-M、EX-20EFH5-M、EX-20LMP5-F、EX-20EMP5-F。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×293×290
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サブフィルター1枚同梱。形状:パンチングメタル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×226×30
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

再生形フィルター。本体形名:EX-30FF5-M、EX-30EF5-M。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×390
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット(5枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷


1セット(2枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1セット(2枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1台ほか
7,498 税込8,248
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.8 フィルターフィルター付 騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz) 風量672/672(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷


1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷


1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)13/16 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×296×160 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)510/546 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

質量(kg)3.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷


1台
29,980 税込32,978
47日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




質量(kg)3.1 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)13.50/16.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/36.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×300×157 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)504/540 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷


お掃除ラクラク&とっても省エネ!。羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.7 フィルターフィルターレス 騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz) 風量900/900(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファンシロッコファン 奥行(mm)600 本体高さ(mm)400 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm)150 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg)28 タイプ高捕集タイプ 機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン 奥行(mm)610 幅(mm)600 質量(kg)17.5 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85 仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品接続パイプ250mm 質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 機外静圧(Pa)0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158 捕集効率(%)75
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷


吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580 付属品壁取付用金具・木ネジ 幅(mm)600 高さ(mm)190 タイプ壁スイッチタイプ 種類V-316KSW5後継機種 ファンターボファン
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷