「換気扇 掃除」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.65×39.35×2.6
1セット(2枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28.65×29.4×2.6
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.65×34.4×2.6
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
お掃除ラクラク&とっても省エネ!。羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)2.7
フィルターフィルターレス
騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz)
風量900/900(50Hz/60Hz)
シャッター連動式
羽根寸法(cm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用
材質グリル:プラスチック(インテリア格子)
接続速結端子
適合場所居間、事務所、店舗
電源電圧(V)100
材質(ボディ)金属
ファンプラスチック(シロッコファン)
接続パイプ(Φmm)150
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26
温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
外気清掃フィルター内臓
質量(kg)7.5
色ベージュ
消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60
温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16
電源電圧(V)100
温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ
電源電圧(V)100
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16
温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
電源電圧(V)100
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
紙製全熱交換器
「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
プラスチック製熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
紙製全熱交換器
汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
付属品ワイヤレスリモコン
質量(kg)5
タイプワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
プラスチック製熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
室内の湿度の「強・弱」自動コントロール
湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100
付属品ワイヤレスリモコン
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
質量(kg)4.5
電源電圧(V)100
関連キーワード