カテゴリ

  • 空調・電設資材(236)
    • パイプファン(20)
    • 壁取付形換気扇(11)
    • 壁埋込形換気扇(3)
    • 天井埋込形換気扇(27)
    • 換気扇用カバー・フード(65)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(322)
  • 東芝キヤリア(54)
  • 高須産業(30)
  • オーム電機(1)
  • 日本電興(4)
  • 日東工業(4)
  • バクマ工業(23)
  • ユニカ(16)
  • 協立エアテック(11)
  • エスコ(8)
  • JAPPY(7)
  • testo(テストー)(6)
  • 未来工業(5)
  • フカガワ(5)
  • ノーリツ(4)
  • 空研工業(4)
  • 渡辺製作所(3)
  • TRUSCO(2)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100(11)
取付寸法(mm)
  • 395角(1)
ハネ径(cm)
  • 8.5(29)
  • 9.5(5)
  • 10(16)
  • 11.5(19)
  • 12(1)
  • 14(22)
  • 15(3)
  • 18(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇 100mm」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形換気扇 三菱電機天井埋込形換気扇三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付三菱電機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ三菱電機
8,298税込9,128
1台
9日以内出荷
質量(kg)1.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ三菱電機
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 取替専用タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用三菱電機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
8,798税込9,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター三菱電機
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
質量(kg)8.4電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:1230/1230、弱:2.50/2.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:44/44、弱:15/15風量(m3/h)(50/60Hz)強:140/140、弱:30/30機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)強:285/285、弱:25/25
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ三菱電機
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.2電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223羽根径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター三菱電機
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
質量(kg)8.4電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:1230/1230、弱:2.50/2.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×372騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:46/46、弱:15/15風量(m3/h)(50/60Hz)強:140/140、弱:30/30機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)強:270/270、弱:25/25
ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品三菱電機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
質量(kg)2.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29風量(m3/h)(50/60Hz)125/130羽根径(Φmm)115
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機
9,198税込10,118
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」三菱電機
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル 三菱電機ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル三菱電機
99,980税込109,978
1台
92日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相付属品天吊金具材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチックブラックタイプ急速排気付(250m3/h)タイプ電圧(V)100電源速結端子接続風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換シャッター電気式シャッタータイプ埋め込み寸法(mm)395角入数1台接続パイプ(Φmm)100デザインフラットインテリアパネル
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台
自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様 三菱電機自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します過給気防止構造の採用外気清浄フィルターを装備室内にマッチした角形デザイン寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付付属品パッキン×1本質量(kg)0.3ベージュ取付壁取付角形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100入数1台開口面積(cm2)41
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら