カテゴリ

  • 空調・電設資材(41)
    • 換気扇スイッチ(40)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • 東芝ライテック(2)
  • 東芝キヤリア(20)
  • ELPA(1)
  • 神保電器(23)
  • フソー化成(1)
  • FUJIOH(富士工業)(3)
  • LEC(レック)(2)
  • J&S(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 高須産業(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 地の塩社(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇スイッチ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナイシステム部材 / スマートスイッチ用金属ボックス 三菱電機ロスナイシステム部材 / スマートスイッチ用金属ボックス三菱電機
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ロスナイシステム部材 / スマートスイッチ 三菱電機ロスナイシステム部材 / スマートスイッチ三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
換気扇用システム部材 / スマートスイッチ 三菱電機換気扇用システム部材 / スマートスイッチ三菱電機
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ三菱電機
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途ロスナイ 換気扇用システム部材 換気扇用コントロールスイッチです材質プラスチック製パネルスイッチ強・弱スイッチ定格15A AC 300Vランプ運転表示ランプ付入数(個)1
換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機換気扇用コントロールスイッチ三菱電機
2,998税込3,298
1個
92日以内出荷
換気扇専用 コントロール部材入・切スイッチ運転表示ランプ付
仕様入・切スイッチ、運転表示ランプ(LED)付材質プラスチック製パネルタイプワイドタイプ定格15A AC 300V入数(個)1
レンジフードファン フラット形 三菱電機レンジフードファン フラット形三菱電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ高捕集「油煙」ナビ採用IHクッキングヒーター連動可能(無線)※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用操作しやすい横長スイッチ採用スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1m)電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付風逆流防止シャッター付
電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5ファンシロッコファン奥行(mm)600本体高さ(mm)400騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19接続パイプ(Φmm)150風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130質量(kg)28タイプ高捕集タイプ機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
延長シールドケーブル 三菱電機延長シールドケーブル三菱電機
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
延長温度センサー 三菱電機延長温度センサー三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2
温湿度マルチコントローラー 三菱電機温湿度マルチコントローラー三菱電機
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×200×70質量(kg)1.8
専用タイムスイッチボックス 三菱電機専用タイムスイッチボックス三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×210×70
産業用送風機用コントロールスイッチ 三菱電機産業用送風機用コントロールスイッチ三菱電機
4,898税込5,388
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.30
産業用送風機コントロールスイッチ 三菱電機産業用送風機コントロールスイッチ三菱電機
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
24時間換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機24時間換気扇用コントロールスイッチ三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
速度調節器 三菱電機速度調節器三菱電機
6,898税込7,588
1台
当日出荷
リレーユニット 三菱電機リレーユニット三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
湿度スイッチ 埋込 三菱電機湿度スイッチ 埋込三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
温度スイッチ露出形 三菱電機温度スイッチ露出形三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
天井埋込形24時間換気機能付高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます低ランニングコスト運用を実現CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減しますDCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現しますダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用材質グリル:プラスチック(インテリア格子)接続速結端子適合場所居間、事務所、店舗電源電圧(V)100材質(ボディ)金属ファンプラスチック(シロッコファン)接続パイプ(Φmm)150
延長用リモコンコード 三菱電機延長用リモコンコード三菱電機
1,098税込1,208
1台
7日以内出荷
バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。 3芯ビニルキャブタイヤコード
付属品コネクター変換アダプタ有効長(m)5
コントロールスイッチ(ランプ付) 三菱電機コントロールスイッチ(ランプ付)三菱電機
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
運転表示ランプ(LED)入切スイッチランプ入切スイッチプラスチック製パネル定格4AAC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
24時間換気用スイッチ(標準タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ(標準タイプ)三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ運転表示ランプ付(LED)定格0.5A・AC300V24時間換気専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×35.50
コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用) 三菱電機コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用)三菱電機
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
運転表示ランプ(LED)入・切スイッチプラスチック製パネル定格0.5A・AC300V消費電力10W未満機種用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
24時間換気用スイッチ(標準タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ(標準タイプ)三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ運転表示ランプ付(LED)プラスチック製パネル定格4A・AC300V24時間換気専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.50
コントロールスイッチ(入・切タイプ) 三菱電機コントロールスイッチ(入・切タイプ)三菱電機
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
運転表示ランプ付(LED)入・切のみスイッチプラスチック製パネル定格4A・AC300V消費電力10W以上の機種に適用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
屋外設置式〈温度・湿度・時間〉 / コントローラ 三菱電機屋外設置式〈温度・湿度・時間〉 / コントローラ三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×150×50
換気扇用プログラムタイマー / (24時間) 三菱電機換気扇用プログラムタイマー / (24時間)三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)コンパクトタイマー端子台接続運転入/切制御と強/弱制御が選択可能あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載外部入力による強制運転が可能AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。消費電力:1.5W電源定格:AC100V50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用) 三菱電機コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用)三菱電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷
強・弱スイッチ運転表示ランプ(LED)プラスチック製パネル定格4A・AC300Vリレー内蔵機種対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時) 三菱電機ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時)三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
運転表示ランプ付プラスチック製パネル定格15A・AC300VDCタイプ専用風量2ノッチ選択時
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×36.50
24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ)三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ強・弱スイッチ運転表示ランプ付(LED)プラスチック製パネル24時間換気専用
コントロールスイッチ / 「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン専用 三菱電機コントロールスイッチ / 「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン専用三菱電機
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
強・弱スイッチ運転表示ランプ付プラスチック製パネル定格0.5A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ) 三菱電機コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷
強・弱スイッチ運転表示ランプ(LED)プラスチック製パネル定格4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
サイクル扇専用速度調節器 三菱電機サイクル扇専用速度調節器三菱電機
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
3ノッチ速度調節抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)露出取付け、壁埋込取付け対応
換気扇専用温度スイッチ(埋込形) 三菱電機換気扇専用温度スイッチ(埋込形)三菱電機
6,898税込7,588
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×72
換気扇専用温度スイッチ / (露出形電源コード接続式) 三菱電機換気扇専用温度スイッチ / (露出形電源コード接続式)三菱電機(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
付属品木ネジ×2本質量(kg)0.2電源単相100V 50/60Hz温度範囲(℃)5~40制御仕様2A(200Wまで)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72相対湿度90%以下起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下周囲温度(℃)0~40
換気扇専用温度スイッチ / (露出形コンセントアダプター式) 三菱電機換気扇専用温度スイッチ / (露出形コンセントアダプター式)三菱電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ 三菱電機V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ三菱電機
3,298税込3,628
1台
当日出荷
定格4A-300Vランプ付(LED)プラスチック製パネル市販の化粧パネルに着せ替えできます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
サイクル扇専用速度調節器 三菱電機サイクル扇専用速度調節器三菱電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
3ノッチ速度調節抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)露出取付け、壁埋込取付け対応
ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ 三菱電機ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ三菱電機
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
運転表示ランプ付プラスチックパネル定格4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
レンジフードファン用 / 壁スイッチ 三菱電機レンジフードファン用 / 壁スイッチ三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
レンジフードファン用照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
タクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載タイプ専用 / コントロールスイッチ(風量3ノッチ選択時) 三菱電機タクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載タイプ専用 / コントロールスイッチ(風量3ノッチ選択時)三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷
運転表示ランプ付プラスチック製パネル定格15A・AC300VDCタイプ専用風量3ノッチ選択時
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×37.80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら