「換気扇ヒモ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
タイプ強制排気・自然給気タイプ
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック
仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付き
タイプ強制排気・自然給気タイプ
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック
居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。
密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)1.4
タイプ強制排気・自然給気タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
質量(kg)0.9
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
外気清掃フィルター内臓
質量(kg)7.5
色ベージュ
消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60
温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16
電源電圧(V)100
温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16
温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
電源電圧(V)100
速結端子接続
換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上
ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ
運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用
天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗
仕様引きひもスイッチ式
材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)
質量(kg)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)12/13
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5
風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ
電源電圧(V)100
住宅用ロスナイ 寒冷地仕様
仕様●使用畳数目安:18畳(29.7m2)●換気:24時間換気●調節機能上下:給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)●調節機能左右:給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)●電源(Φ):単相
付属品給排気パイプ(全長340mm)
色ブラック
タイプロスナイ換気タイプ
取付方式壁掛2パイプ取付タイプ
電圧(V)100
スイッチ引きひもタイプ
機能寒冷地仕様、透湿膜製全熱交換器、電源コード右出し可能、スライドシャッター搭載
適合地域省エネ基準2地域以南(極寒冷地ではご使用できません)
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
搭載品花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター、スライドシャッター(手動式)搭載(本体背面)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載
1台
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)75
付属品給排気パイプ
質量(kg)6
消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50
温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42
関連キーワード