94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
材質プラスチック製 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷

プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷


1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷




4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン 奥行(mm)610 幅(mm)600 質量(kg)17.5 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300 奥行(mm)610 接続パイプ(Φmm)150 幅(mm)600 シルバー ファンシロッコファン 電圧(V)100 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファンシロッコファン 奥行(mm)600 本体高さ(mm)400 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm)150 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg)28 タイプ高捕集タイプ 機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×320×15
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットフード形レンジフードファンと組合わせて取付ける側板です。
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)12 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580 付属品壁取付用金具・木ネジ 幅(mm)600 高さ(mm)190 タイプ壁スイッチタイプ 種類V-316KSW5後継機種 ファンターボファン
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷


寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)13 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158 捕集効率(%)75
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190 質量(kg)17.5 幅(mm)600 BL規格排気型2型 高さ(mm)700 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 種類V-6027KL7-BL後継機種 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×343×220
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5 電圧(V)100 タイプ壁スイッチタイプ 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335 消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43 種類V-604KSW7後継機種 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 高さ(mm)600 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100 タイプフラットスイッチタイプ 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22 ファンシロッコファン 開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86 高さ(mm)600
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種 BL規格排気型4型 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66 高さ(mm)600 幅(mm)600 奥行(mm)650 接続パイプ(Φmm)150 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷


1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷

取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属。最長50cm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)13 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷


1台
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

質量(kg)20 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/153/68/69 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/46/32/30 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×580×597 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)710/670/370/320 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷