7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304) 仕様ギャラリ着脱可能 付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式) 質量(kg)0.4 仕上粉体焼付塗装 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127 適合パイプ径(Φmm)100
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗 仕様引きひもスイッチ式 材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付) 質量(kg)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)12/13 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗 接続パイプ(Φmm)150 付属品天吊金具 材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン) 質量(kg)8.8 消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14 騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30 電源電圧(V)100 最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195 有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300 開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

三菱電機パイプ継手
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です 仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150 付属品天吊金具 材質鋼板製 質量(kg)0.4 機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141 入数(個)1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50 質量(kg)2.1 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13 接続速結端子接続 機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233 シャッター「高密閉電気式シャッター」採用 風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300 入数1台 羽根径(Φmm)180
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷