10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

付属品木ネジ×2本 質量(kg)0.2 電源単相100V 50/60Hz 温度範囲(℃)5~40 制御仕様2A(200Wまで) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72 相対湿度90%以下 起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下 周囲温度(℃)0~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
6,898 税込7,588
当日出荷

1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 接続パイプ(Φmm)100 電圧(V)100 種類P-143SW後継機種 ダクト径(Φmm)100 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種別標準タイプ 質量(kg)5.3 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)9.2 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm)100 付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5 種類V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30 仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室 電圧(V)200 ファン換気用・循環用(プラスチック) 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17 接続パイプ(Φmm)100 電源単相 機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz) ダクト径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285 質量(kg)5.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 材質ボディ:金属、グリル:プラスチック 付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m) 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33 種類V-241BZ-RC後継機種 種別ハイパワータイプ
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式
羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33 質量(kg)5.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 電圧(V)200 種別ハイパワータイプ 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17 接続パイプ(Φmm)100 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種類V-241BZ後継機種 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105 ダクト径(Φmm)100
1台
62,980 税込69,278
90日以内出荷