7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電流(A)600 質量(kg)15 定格電圧(V)7.2/3.6k 構造三極単投(3P1T) 準拠規格JEC-2310 定格インパルス耐電圧(kV)60 操作方向左右共用 短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
119,800 税込131,780
76日以内出荷

取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形 定格電流(A)200 手動操作方式 短絡容量(kA)12.5 定格電圧(kV)3.6/7.2
1個
特価
65,980 税込72,578
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


電圧(V)AC100/110、DC100/110/125 仕様●補助スイッチ:2a2b付(PSA形)●手動解除ピン:有
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)