カテゴリ

  • 住設機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ダイニチ工業(21)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 高須産業(2)
  • コロナ(1)
  • TEKNOS(1)
  • DBK(1)
  • siroca(1)
  • ディンプレックス(1)
  • mill(ミル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「暖房機 ファンヒーター」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ 三菱電機浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ三菱電機
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
暖房・涼風(※「送風モード」による涼風になります。)暖房:PTCセラミックヒーター搭載循環ファンによる涼風効果(夏期)上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付運転表示パネル採用低騒音設計最大12時間「入」・「切」タイマー
付属品リモコンホルダー、ワイヤレスリモコン、落下防止チェーン(リモコン用)材質(循環ファン)プラスチック、(本体カバー・パネル)プラスチック形式PTCセラミックヒーター定格単相交流/200V/50/60Hzヒーター容量(kW)2.2
バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用三菱電機
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付循環ファンによる涼感効果(夏期)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付24時間換気機能付(風量7段階切替可能)換気風量強(4段階)、弱切換可能浴室換気ダンパー低騒音設計冬期モード(24時間換気風量調整)最大12時間「入・切」タイマー風圧式シャッター(排気)配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続スライド脱着式(据付枠同梱)副吸込口3方向から選択可能誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)電圧(V)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443接続パイプ(Φmm)100質量(kg)9.2材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295ダクト径(Φmm)100付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5種類V-243BZL2後継機種風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 脱衣室暖房機/温風 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 脱衣室暖房機/温風三菱電機
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
暖房・涼風暖房:PTCセラミックヒーター搭載循環ファンによる涼風効果(夏期)上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付運動表示パネル採用低騒音設計最大12時間「入」・「切」タイマー涼風は連続運転可能
用途脱衣室種類WD-240DK-RC後継機種付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター機外静圧(Pa)0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175質量(kg)7.4騒音値(dB)(50/60Hz)48消費電力(W)(50/60Hz)2310材質循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック機能自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付電源単相電圧(V)200風量(m3/h)(50/60Hz)200/195種別電源タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら