標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質ラワン
タイプ25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
30cm用
材質ラワン
タイプ30cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×392×160
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
VL-130K・130EK・150KP用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×533×310
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途屋内用
仕様木枠
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 木枠
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様木枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 木枠
取付け方法埋込形
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様木枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 木枠
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□150
反射板プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠木製 オークライト色仕上
VL-130K・130EK・150KP用。木枠取付。鋼板製
質量(kg)2.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)294×533×184
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
MCシリーズ。天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。
タイプ木枠
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠木製 オークライト色仕上
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000~3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100(信号制御
取付可能天井厚(mm)5~25
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形
取付埋込形
タイプLDL20タイプ
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装仕上)
ランプ別売
ランプの種類LED
埋込穴(Φmm)□639
反射板鋼板(白色塗装仕上)
用途屋内用
仕様角形木枠
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 角形木枠
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様角形木枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 角形木枠
取付け方法埋込形
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様角形木枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 角形木枠
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.4
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)木製(ライトオーク調)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
関連キーワード