カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(173)
- 住設機器(39)
- 制御機器(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(117)
- サンエス(1,110)
- Panasonic(パナソニック)(608)
- 横浜ディスプレイミュージアム(457)
- エスコ(373)
- BIGM(丸山製作所)(356)
- エレコム(317)
- アーテック[学校教材・教育玩具](241)
- NORGREN(225)
- CKD(184)
- TRUSCO(178)
- RS PRO(173)
- SMC(166)
- サンワサプライ(163)
- ニッぺ(日本ペイント)(157)
- cotta(149)
- ミドリ安全(146)
- グリーンクロス(130)
- アース製薬(128)
- ブランドをもっと見る
「気」の検索結果
特価

給気レジスター / (壁取付タイプ)
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
システム部材 / 給気ユニット用フィルター
三菱電機¥639税込¥7031台当日出荷給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット捕集効率(%)82
自然給気ユニット(Φ75mm接続用)
三菱電機(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
自然給気ユニット(天井取付)
三菱電機¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から7日以内出荷過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付適合パイプ径(Φmm)Φ100材質プラスチック製質量(kg)0.45通過風量(m3/h)27
自然給気ユニット / (壁取付)
三菱電機¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から7日以内出荷最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル材質プラスチック製質量(kg)0.3
自然給気ユニット(角形・壁取付)
三菱電機¥4,398税込¥4,8381台当日出荷シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
給気用電動シャッター
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ150mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
給気用電動シャッター
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ200mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
差圧式給気ユニット
三菱電機¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約75%)。材質:プラスチック製。質量:0.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】215×215×158
差圧式給気ユニット
三菱電機¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風量調整機能付。材質:プラスチック製。質量:0.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】195×195×92.50
給気グリルメッシュフィルタ付
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷給気グリル メッシュフィルター付質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】50.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】138×130×160
ダクト用換気扇 給気専用
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。ミックスフロー機能は外気を室内へ取り入れる(給気)際に、室内の空気を外気と混ぜ合わせ、室内に近づけて給気します。材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極耐電圧(V/min)AC1000
給気フランジ
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷接続パイプΦ100mm。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口を採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×165×117
給気グリル 吹出方向選択形
三菱電機¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷から9日以内出荷天井や壁の汚れを低減!吹出し方向選択形給気グリル。 吹出方向選択形。天井板狭み込み据付(5~25mmまで対応)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×163×130適合ダクトP-05D・05DS穴径(Φmm)100取付場所壁・天井材質プラスチック製付属品吹出方向調整板付(4方向・3方向・2方向)、風量調節機構付(ボックス内部)
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷セパレート給気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
自然給気ユニット(丸形・壁取付)
三菱電機(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台5日以内出荷開閉がスムーズなワンプッシュ方式。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約31dB。材質:プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145捕集効率(%)75
防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
エアフロー環気システム / 戸建住宅専用サニタリー換気ユニット
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)6.30/7/3.30/3.20電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×179.50風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / とじピタ(給気用)
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.60/9電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35ダクト径(Φmm)(OA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)60/60羽根径(Φmm)130機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0