三菱電機
差圧式給気ユニット
ロックレバー機構付(閉止可能)
差圧感応圧力調整可能
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約75%)
材質:プラスチック製
質量:0.4kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】215×215×158
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80879255
P-18TQSU
¥
10,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください