商品豆知識
Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用
質量(kg)0.9
定格高力率固定出力
ランプLDL20
取付面位置壁面・棚下
Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用
材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー
質量(kg)0.7
消費電力(W)5.4
色温度(K)5000
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.5
光束(Lm)500
クラス50
演色指数(Ra)82
1台
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
関連キーワード