カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • 高須産業(11)
  • 東芝キヤリア(5)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • LION(ライオン)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • マリンテック(1)
  • 日本キヤリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浴室天井換気扇」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ 三菱電機パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」24時間給気専用パイプ用ファン高効率シコッロファン搭載タテ・ヨコ据付可能手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)アレル除菌フィルター搭載高性能除じんフィルター搭載抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
赤外線ワイヤレス方式24時間換気風量8段階切替方式ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現排気ファンを10台まで制御・接続可能24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)浴室の急速還気浴室の一時停止浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)送信ユニット特徴:到達距離:役3m送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
浴室用換気扇 風圧式 三菱電機浴室用換気扇 風圧式三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら