「浴室暖房」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
暖房・涼風(※「送風モード」による涼風になります。)。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー
付属品リモコンホルダー、ワイヤレスリモコン、落下防止チェーン(リモコン用)
材質(循環ファン)プラスチック、(本体カバー・パネル)プラスチック
形式PTCセラミックヒーター
定格単相交流/200V/50/60Hz
ヒーター容量(kW)2.2
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。
適合機種VL-25ZMHV
色ホワイト
入数(枚)1
材質(フィルター)不織布フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15
枠合成樹脂
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
種別温暖地タイプ
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27
種類VL-200ZMHS3後継機種
電圧(V)100
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室
電圧(V)200
ファン換気用・循環用(プラスチック)
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)100
電源単相
機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
質量(kg)5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
材質ボディ:金属、グリル:プラスチック
付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33
種類V-241BZ-RC後継機種
種別ハイパワータイプ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
接続パイプ(Φmm)100
電圧(V)100
種類P-143SW後継機種
ダクト径(Φmm)100
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種別標準タイプ
質量(kg)5.3
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5
付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33
質量(kg)5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
電圧(V)200
種別ハイパワータイプ
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)100
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種類V-241BZ後継機種
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105
ダクト径(Φmm)100
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ
機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)
電圧(V)200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)9.2
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295
ダクト径(Φmm)100
付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5
種類V-243BZL2後継機種
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30
仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
種類VL-200ZMHSV3後継機種
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
種別温暖地タイプ
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16
電圧(V)100
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥139,800
税込¥153,780
29日以内出荷
既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼感効果(夏期)。上下左右に風向き変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
用途浴室・脱衣室
取付壁掛タイプ
種別電源タイプ/ワイヤレスリモコンタイプ
騒音値(dB)(50/60Hz)48.5
種類V-241BK-RN後継機種
質量(kg)9
風量(m3/h)(50/60Hz)85/90
ダクト径(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)2200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310
開口寸法(mm)[角穴の場合]<タテ>135~175×<ヨコ>160~220[丸穴の場合]呼び径Φ150
材質ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル・パネル:プラスチック
電圧(V)200
仕様風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
¥79,980
税込¥87,978
29日以内出荷
関連キーワード