22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68 高さ(mm)130 電極3P 電流の種類AC
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

漏電遮断器(NV)NV50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能 幅(mm)60 高さ(mm)72 極数3 奥行(mm)73.5 フレーム50A 電流の種類AC
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-440 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)100・200・500切換 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 極数・素子数3P 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 KCシリーズ
エコ商品
規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)4 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)




規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式 最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級 電流の種類AC/DC共用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合アイソレーション 定格絶縁電圧(V)600 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 定格インパルス耐電圧(kV)8 外形寸法ca(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続 極数・素子数3P 最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)