小形遮断器のスタンダード
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)AC100-200
極数・素子数2P2E
接続方式表面形
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
相線式1Φ2W
動作時間s以内0.1
寸法(mm)32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
動作時間(s)0.1
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
種類海外規格品
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)30
仕様高調波サージ対応形
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
動作時間s以内0.04
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
仕様高調波サージ対応形
動作時間s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
基準周囲温度(℃)40
種類一般品
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズNV30-FA
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
逆接続可
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
寸法(mm)54×100×52
質量(kg)0.31
定格電圧(V)AC100-240
接続方式表面形
過電流引きはずし方式完全電磁
フレーム(AF)30
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.06
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-200
端子種別圧着端子用
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
高さ(mm)72
奥行(mm)73.5
フレーム30A
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
幅(mm)75
高さ(mm)96
極数3
奥行(mm)76
フレーム30A
電流の種類AC
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-240
端子種別圧着端子用
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
高さ(mm)96
奥行(mm)76
フレーム50A
電流の種類AC
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-200
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別ソルダレス
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
奥行(mm)90
フレーム30A
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
極数3
奥行(mm)90
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。
仕様●IECレール:標準装備
幅(mm)36
高さ(mm)100
極数2
奥行(mm)65
フレーム30A
電流の種類AC
適合分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.57
外形寸法(mm)75(a)×95(b)×60(c)[71(ca)]
フレーム30A
定格絶縁電圧(V)-
接続表面形
電流(mA)操作(rms at 60Hz):1150
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続-
電気的開閉耐久性10万回 Pf=0.8
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)100-200
操作電圧(V)24
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1
アイソレーション適合-
寸法(mm)25×95×60
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1
定格電圧(V)AC100-200
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
寸法(mm)25×95×60
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1
定格電圧(V)AC100/200
接続方式表面形
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)500
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-440
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)100・200・500切換
外形寸法b(mm)130
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)90
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
極数・素子数3P
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
アイソレーション適合適合
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15
極数・素子数3P
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)
適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.15
外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]
定格電圧(V)240
フレーム50A
定格絶縁電圧(V)-
接続表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5
定格感度電流(mA)15
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続-
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)240
電源側端子仕様ねじ端子形
負荷側端子仕様ねじ端子形
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレーション適合適合
付属品端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)
適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.15
外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]
定格電圧(V)100-200
フレーム50A
定格絶縁電圧(V)-
接続表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続-
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)100-200
電源側端子仕様プラグイン端子形
負荷側端子仕様ねじ端子形
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
仕様高調波サージ対応形
種別選択度(使用カテゴリー):A
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能
フレーム30A
接続方法表面形/簡易裏面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)2.5
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
仕様高調波サージ対応形
種別選択度(使用カテゴリー):A
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
フレーム50A
接続方法表面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
関連キーワード