ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用
定格電圧(V)100
材質(本体)鋼板 白色仕上
耐震性A
光源寿命60000時間
材質(カバー)鋼板 白色仕上
厚さ鋼板(本体):0.8
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。音と光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です
取付壁 天井直付 吊下兼用
定格電圧(V)100
材質(本体)鋼板 白色仕上
耐震性A
光源寿命60000時間
材質(カバー)鋼板 白色仕上
厚さ鋼板(本体):0.8
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)11
タイプ誘導音+点滅用(1回路用)
電源(V)100
消費電力(W)13
定格周波数(Hz)50/60
定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
使用電池FK783(2個)
入力電流(A)0.3
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置
質量(kg)30
タイプ誘導音+点滅用(25回路用)
電源(V)100
消費電力(W)15
定格周波数(Hz)50/60
定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A
使用電池20NR-CU-S(1個)
入力電流(A)0.26
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
関連キーワード