22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

三菱電機取付金具
対応機種電源ユニット:EL-U4011A、EL-U4012A ソケットユニット:EL-US0011、EL-US0012 ランプ:LDL40
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
31日以内出荷

GTシリーズ。産業用
用途屋外用 質量(kg)0.6 取付金具ステンレス鋼板
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷


1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1台
899 税込989
4日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト 取付金具ステンレス ワイヤーステンレス
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F 適合機種MN3121・MN3122 質量(kg)0.06 入数(個)20
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1セット(2本)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明 付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V)100 照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)