「照明器具 作業用 led」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
質量(kg)3.9
取付天井直付・壁面横付兼用
タイプ60分間定格形
種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
使用電池7H30DB(Ni-MH)
電池内蔵形
認定番号3AE-1075
非常灯評定番号LALE-031
耐震性S2
人感センサー付
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用
種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
機能光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)広角配光(130)
アーム鋼板
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2
取付直付専用、可能傾斜天井:30°
種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED
定格固定出力・段調光機能付
温度範囲(℃)使用可能:-10~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)61.1
機能光源寿命お知らせ:付き
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)183.3
光源寿命40000(光束維持率85%)
クラス1000
配光角度(°)広角配光(130
アーム鋼板
明るさ水銀ランプ250形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)11200
耐震性S2クラス
下面カバーポリカーボネート透明
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途工場、オフィスなどの避難専用階段など
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
質量(kg)2.7
取付天井直付・壁面横付兼用
タイプ60分間定格形
種類人感センサON/OFFタイプ
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
大きさ20形
使用電池7H30DB(Ni-MH)
電池内蔵形
ランプの種類LED
非常灯評定番号LALE-031
耐震性S2
人感センサー付
1台
¥77,980
税込¥85,778
29日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W
質量(kg)0.6
取付壁・天井直付、吊下兼用
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.2
表示片面
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13602S2W-A
光源寿命60,000時間
関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)
認定番号1AS111-3558
公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C
耐震性S2クラス
1台
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
関連キーワード