「照明器具 蛍光灯」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付埋込形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機蛍光灯吊具
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
用途蛍光灯吊具用部品 質量(kg)0.5 大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用 材質(カバー)鋼板白色仕上 取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

三菱電機蛍光灯吊具
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
質量(kg)1.1 大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用 材質(カバー)鋼板白色仕上 取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格消費電力(W)200V時:16.7 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 ライトユニット40(形)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 タイプ黒枠タイプ 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 質量(kg)0.4 取付埋込形 タイプ黒枠タイプ 種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 高さL低天井・小空間用(~3m) 明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 埋込穴(Φmm)100 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100% 消費電力(W)38 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)34 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4990
1台
26,980 税込29,678
38日以内出荷

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 反射板鋼板 白色仕上
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバーアクリル樹脂・乳白色(拡散) 質量(kg)1.3 タイプ防雨・防湿形(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)200V時:18.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):135.5 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)2480 ライトユニット40(形)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ220幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)220×1235 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 タイプ笠付タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 色温度(K)5000 光源色昼白色 ライトユニット0
1本
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)0.7 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 カバーアクリル ペン皿乳白色仕上 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 材質(枠)鋼板 白色仕上 適合ランプLDL20 反射板鋼板 白色仕上
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.2(器具本体のみ) 取付直付形 20形 タイプトラフタイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 光色昼白色(5000K) 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)0.7 タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット0
1本
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ190幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)190×1257 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ300幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)300×1257 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)220 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.9 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)220×1235 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) セット内容(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN 種別非常用照明器具 質量(kg)1.5(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプトラフタイプ 【受注品】 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)26.9※200V時 電池(別売)7H15DB(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1078 明るさ(Lm)イエロータイプ 4000 光色イエロー 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)2180 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
1セット
35,980 税込39,578
31日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)190 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.8 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 埋め込み寸法(mm)190×1257 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ笠付タイプ 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)220 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 埋め込み寸法(mm)220×1235 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時) 色温度(K)3000 定格光束(Lm)2090 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 グリーン購入法適合 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時) 光色電球色 保証期間5年 保護等級IP23 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 定格光束(Lm)2430 保証期間5年 グリーン購入法適合 定格固定出力・段調光機能付 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 平均演色評価数(Ra)83 消費電力(W)16.7 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白 質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3 材質(本体)アルミ・アルマイト仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 清浄度5以下(100以下) 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲5~35℃ ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 演色指数(Ra)84
1組
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23 グリーン購入法適合 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 光色昼白色 色温度(K)5000 消費電力(W)13.6 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 定格電圧(V)AC100~242 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格光束(Lm)1950 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時) 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)