カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(288)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(271)
  • ENDO(遠藤照明)(23)
  • サンコーテクノ(19)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • エスコ(11)
  • ELPA(11)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • TRUSCO(8)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • Live Pro(8)
  • ネグロス電工(7)
  • カナフジ電工(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(5)
  • コノエ(4)
  • 未来工業(4)
  • 日機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「照明器具取付」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】 三菱電機青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】三菱電機
299,800税込329,780
1台
92日以内出荷
軽量・薄型のラインタイプ。奥行感のある青空の広がりと自然な光の差し込み管を演出。空間用途に合わせて選べる、天井・壁埋込兼用形。器具高さ85mmの薄型構造により、埋込施工の自由度を向上、天井・壁・傾斜天井に取付可能。枠高さを5mmに抑え建築との一体感をつくり、空間にアクセントを加えます。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。一般的な既設照明器具(40形300幅)のリニューアル時に使用する取付補助金具をご用意。2台連結やダウンライトとの組み合わせなど空間に合わせた光環境を提供します。
仕様光束維持率:85%質量(kg)6.7取付埋込形(天井・壁埋込兼用形)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)1600埋め込み寸法(mm)300×620材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 高出力タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)174.9 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)9500光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 高出力タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)170.7 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)9270光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 高出力タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LH-B42205 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.5 (200V時)光束(Lm)9260LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 高出力タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LH-B41503 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.4 (200V時)光束(Lm)9040LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用 三菱電機LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用三菱電機
8,698税込9,568
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.1
LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用 三菱電機LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用三菱電機
8,698税込9,568
1台
32日以内出荷
質量(kg)0.9
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可
標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】 三菱電機標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】三菱電機
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20
レースウェイ取付金具 三菱電機レースウェイ取付金具三菱電機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
種別直付形質量(kg)0.7材質(本体)鋼板 白色塗装
自動点滅器ダイヤルクス 三菱電機自動点滅器ダイヤルクス三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
屋外用リード線式(別置形)使用可能温度範囲:-10~40℃一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
取付バンド 三菱電機取付バンド三菱電機
899税込989
1台
4日以内出荷
用途防犯灯用質量(kg)0.36使用可能支柱径(mm)Φ195~370
壁面取付金具 三菱電機壁面取付金具三菱電機
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
GTシリーズ産業用
用途屋外用質量(kg)0.6取付金具ステンレス鋼板
落下防止ワイヤ 三菱電機落下防止ワイヤ三菱電機
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
GTシリーズSG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト取付金具ステンレスワイヤーステンレス
吊下パイプ 三菱電機吊下パイプ三菱電機
999税込1,099
1セット(2本)
4日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ
用途蛍光灯器具用吊具の吊下パイプ
角度調整金具 三菱電機角度調整金具三菱電機
1,198税込1,318
1セット(2個)
4日以内出荷
質量(kg)0.09取付金具鋼板 白色塗装仕上
スプレッドレンズ 三菱電機スプレッドレンズ三菱電機
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします
ディフュージョンレンズ 三菱電機ディフュージョンレンズ三菱電機
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
配光パターンをやわらげます
専用レンズユニット 三菱電機専用レンズユニット三菱電機
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ
材質ホルダ:プラスチック材質(レンズ)アクリル
ソケットユニット 三菱電機ソケットユニット三菱電機
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ リニューアルキット
ソケット給電側:2灯用
反射板 三菱電機反射板三菱電機
1,698税込1,868
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
材質(反射板)鋼板 白色仕上
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル三菱電機
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
高機能スペシャルグレードモデル高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)75光源寿命60000時間シリーズGTシリーズモデルSGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで耐震性S2本体鋼板カバーポリカーボネート(透明)レンズ付電源デジタルインターフェース搭載グリーン購入法適合
取付金具 三菱電機取付金具三菱電機
2,798税込3,078
1個
92日以内出荷
対応機種電源ユニット:EL-U4011A、EL-U4012A ソケットユニット:EL-US0011、EL-US0012 ランプ:LDL40
防犯灯 壁直付用取付金具 三菱電機防犯灯 壁直付用取付金具三菱電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
適合器具EL-M702 EL-M703 EL-M1500 EL-M1501
取付バンド 三菱電機取付バンド三菱電機
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
L400mmアーム 三菱電機L400mmアーム三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
使用方法照明器具本体とは付属のM10ボルトで取付。質量(kg)1タイプダークグレイ仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付。壁面・垂直取付兼用パイプ寸法(mm)L400
蛍光灯器具取付金具 三菱電機蛍光灯器具取付金具三菱電機
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.7仕上【取付金具】鋼板 白色仕上
L400mmアーム 三菱電機L400mmアーム三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
上向、下向360°取付可能
使用方法照明器具本体と付属のM8ボルトで取付質量(kg)1タイプホワイト仕上【本体】アルミダイカストホワイト色塗装、【パイプ】鋼管ホワイト色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付、壁面・垂直取付兼用パイプ寸法(mm)L400
L900mmアーム 三菱電機L900mmアーム三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
使用方法照明器具本体と付属のM10ボルトで取付質量(kg)2.4タイプダークグレイ仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付パイプ寸法(mm)L900
取付金具 三菱電機取付金具三菱電機
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.49タイプホワイト仕上【本体】ステンレス白色塗装
Myシリーズ 取付補助金具 防雨防湿耐塩 三菱電機Myシリーズ 取付補助金具 防雨防湿耐塩三菱電機
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら