1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
用途小型ケーブル用 使用温度範囲(℃)-10~55 レンズf=2.0mm、F=2.0 照度(Lx)0.5~100000 解像度水平330TV本以上、垂直340TV本 撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V) 耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応) 色(本体)ミディアムメタリックグレー 画素数62万画素 耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz 画角水平:約124°、垂直:約94°
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)