ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)1.7
定格入力電圧(V)通信:±24
機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)
照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
皮相電力(VA)5.5
定格入力電流(mA)通信:2.4
接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
関連キーワード