ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-M3
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1c
1回路品と2回路品が同一外形寸法です。分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
年間の日没・日出時刻をマイコンが記憶しています。ビルの谷間や山あい等、日没時刻より早めに照明を点灯させたい場合、日没入時刻、日出切時刻の調整が早め100分、遅め100分までそれぞれ可能です。
日本全国を10地区に区分して、地区ごとに日没・日出時刻を記憶しています。地区番号を設定するだけで、その地区の日没・日出時刻にもとづいた制御を行います。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
コンパクトな薄形、大きく見やすい液晶表示
AC100-200V 50-60Hz電圧・周波数両用
除霜開始時刻は、24時間表示の毎正時選択方式です。
運転時には、スイッチの状態、全除霜開始時刻、除霜時間、現在時刻を一目で確認できます。
きめ細かな除霜ができます。除霜時間は1分間単位で1~99分、遅延時間(TSE-61DF形のみ)は0.5分単位で0.5~9.5分まで細かく自由に設定できます。
「一時除霜・取消」ボタンで強制除霜、強制終了が可能です。
工事や在庫管理のわずらわしさを削減できます。
用途デフロスト専用品
冷凍・冷蔵ショーケースの霜取り専用タイムスイッチ
取付方式表面取付
3つのキーで設定可能です。
手動制御、自動制御の選択が可能です。(スライドスイッチ方式)手動制御では、操作方法により、一時的な入/切制御と連続入/切制御のどちらにも対応可能です。
秒単位のプログラムが組めるので、例えば5秒間ブザーやサイレンを鳴らす制御もできます。(最大10回/日)
外形寸法は分電盤用協約形(JIS C 8201-2-1)1P(25mm)サイズなので、分電盤にスッキリ組み込めます。また、制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
TSE-1SA形はスキップディ方式によるウィークリー制御ができます。スキップディ方式でも日渡り動作(夕方ON→朝OFF)が可能です。
時間設定単位1秒
仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大20点/日(ON:10点、OFF:10点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1秒、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧)
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
定格電圧(V)AC100-220
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2(最大5.5)、皮むき長さ10mm
寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-4~V5.5-S4
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1a
スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W
サイクル動作機能を搭載しているので、定周期運転の設定が簡単になります。開始時刻、終了時刻、ON時間、OFF時間の設定をするだけで一定周期のON/OFF動作を繰り返し行えます。
稼動時間計測機能を搭載しているので、設備のメンテナンスに活用できます。設備の制御と管理を1台で行えます。
現在時刻と同時にプログラム時間をサイクリックに表示できます。プログラムの確認が簡単に行えます。
自動運転と手動運転の切替ができます。手動運転は、連続ON/OFFと一時ON/OFFのどちらも可能です。
ON/OFF各8点のプログラム設定が可能です。設定は3つのボタンで行うので操作が可能です。設定時間が5分ステップなのでスピーディに設定できます。
仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大16点/日(ON、OFF各8点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)5分、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧)
質量(kg)0.2
色乳白色(樹脂自然色)
取付方式表面取付
周波数(Hz)50-60両用
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回 抵抗負荷
動作周囲温度(℃)-10~50
適合圧着端子丸形 JST V2-S3
制御周期24時間
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:5分間(ただしボタンを押せば再表示)
関連キーワード