縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
100V、単3 200V用が同一寸法!!
用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
質量(kg)0.15
定格電流(A)15
接続方式表面形
外形寸法a(mm)25
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77
逆接続可
極性L極:N(-) R極:P(+)
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
関連キーワード