Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ)
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H30EA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)
取付天井直付専用形防水ケース入り
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H30AA
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上
耐震性S
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
使用電池(Ni-MH)7H30AA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
埋込穴長(mm)1257
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
関連キーワード