114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具 定格初期照度補正タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-25~35℃
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 反射板鋼板 白色仕上
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 定格初期照度補正タイプ 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10~35℃
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質(本体)鋼板 白色仕上 保護等級IP23 防湿形
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます 材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質(本体)ステンレス 白色仕上
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 高さ(m)天井:6~2.5
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます 材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
材質(本体)ステンレス 白色仕上
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.6 製品形状トラフタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付 形状逆富士タイプ/2灯用 質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)38 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4900 反射板鋼板(白色仕上)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯 質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)53 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 反射板鋼板(白色仕上)
1台
25,980 税込28,578
欠品中

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.8 製品形状笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 清浄度8 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.1 製品形状トラフタイプ プルスイッチ付 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS12 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ逆富士タイプ 150幅 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)1.3 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 製品形状逆富士タイプ 230幅 取付け方法直付形 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
翌々日出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 質量(kg)(器具本体のみ)1.6 40 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 取付け方法直付形 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
翌々日出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.8 製品形状笠付タイプ プルスイッチ付 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.4 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ片反射笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 取付直付形 40 高さ(mm)器具:57 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.6 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 仕様中天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2.4 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 製品形状学校用 スクールファイン 取付け方法直付形(直付・吊下兼用形) 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5630 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.1 製品形状トラフタイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)