カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 日東工業(2)
  • 東洋技研(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(35)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • セフティー電気用品(3)
  • アズワン(2)
  • ダイアディックシステムズ(2)
  • Tiertime(2)
  • ORing(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ヤマト科学(1)
  • アサヒ理化製作所(1)
  • マルヤス電業(1)
  • 音羽電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子台2p」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(UPS) 三菱電機無停電電源装置(UPS)三菱電機
729,800税込802,780
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
規格RoHS/VCCI classA 準拠出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下冷却方式強制風冷出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池力率入力:0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)バッテリ:8以内歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)標高(m)1500以下(0~40℃)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動/バッテリ起動入力電圧範囲(V)AC85~144RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)25~85外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転交流出力(電圧波形)正弦波交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
レンジフードファン 浅形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 標準タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
90日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種ファンターボファン
MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション三菱電機
69,980税込76,978特価
1台
当日出荷
データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400同期方式調歩同期方式適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
シリアルコミュニケーションユニット 三菱電機シリアルコミュニケーションユニット三菱電機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
同期方式調歩同期方式
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式三菱電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷から38日以内出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式 三菱電機FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式三菱電機
81,980税込90,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124起動形式バッテリ起動運転方式ラインインタラクティブ方式騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数単相2線式(アース付)相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色力率(入力)接続する負荷に依存充電時間(時間)5以内(充電量90%)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100 ±5%バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット三菱電機
64,980税込71,478
1台
当日出荷
プロトコルMC、無手順、双方向、通信伝送速度(bps)230.4K同期方式調歩同期方式
無停電電源装置 三菱電機無停電電源装置三菱電機
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応
形状カバー付きシリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ定格入力電圧(V)AC85~144起動形式商用起動/バッテリ起動信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)