「第一エレクトロニクス」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
種類不平等目盛
周波数(Hz)50-60共用
シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)2
動作原理可動鉄片形
機種交流電流計
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.5
形式LP-110NF
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
定格電圧(V)110
寸法A(mm)92
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1.5
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)0.5
目盛長(mm)175
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]
定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.6
形式LP-110NW
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)1.5
目盛長(mm)175
VT比6600/110V
タイプダイレクト
消費電力(VA)1.2
動作原理整流形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
目盛(最大)0-300V
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)2
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)3
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示
種別一般計測
外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)
定格電圧(V)AC110/220/440
定格電流(A)5
取付け方法取付けねじ方式
入力仕様デジタル入力3点
出力仕様警報出力1点
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード