「給 排気 換気扇」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)16.50/18.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32.50/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)702/690 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
12日以内出荷


質量(kg)2.4 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
質量(kg)0.13 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式 質量(kg)0.2 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
2,198 税込2,418
当日出荷


厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式 質量(kg)0.2 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
仕様薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式 材質プラスチック 取付場所天井・壁・床
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷


厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター付(グリル内部) 材質プラスチック製 タイプグリル脱着式 取付場所天井・壁・床
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター) 寸法(縦×横)(mm)155×155 色調
1台
579 税込637
当日出荷

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式 材質プラスチック 取付場所天井・壁・床
1台
2,898 税込3,188
当日出荷



1台
609 税込670
当日出荷


風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)0.15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
1台
2,298 税込2,528
当日出荷


厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部) 材質プラスチック製 タイプグリル脱着式 取付場所天井・壁・床
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
829 税込912
当日出荷

ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ 周波数50Hz/60Hz 入数1台
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:インテリア格子タイプ 種類ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 周波数50Hz/60Hz 入数1台
1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85 仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品接続パイプ250mm 質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 機外静圧(Pa)0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346 公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030 質量(kg)28 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷


電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(OA)100.0 羽根径(Φmm)115 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)