カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 東芝キヤリア(12)
  • testo(テストー)(4)
  • 鎌倉製作所(3)
  • FUJIOH(富士工業)(3)
  • 日本キヤリア(3)
  • 高須産業(2)
  • 西邦工業(2)
  • 未来工業(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給排気換気扇」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブース形(深形)レンジフードファン / 強制同時給排気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 強制同時給排気タイプ三菱電機
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
質量(kg)26電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇給気専用低騒音 / 着せ替えインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇給気専用低騒音 / 着せ替えインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
質量(kg)9.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)40.50/50.50/33.50/36電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39.50/33/32ダクト径(Φmm)(OA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×570×470風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)240/240/180/170羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(OA)100.0羽根径(Φmm)115機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030質量(kg)28騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V 三菱電機業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400電圧(V)200
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ250mm質量(kg)2.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163機外静圧(Pa)0
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
47日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準三菱電機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準三菱電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
ステンレス製深形フード ギャラリ付 三菱電機ステンレス製深形フード ギャラリ付三菱電機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304)仕様ギャラリ着脱可能付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)質量(kg)0.4仕上粉体焼付塗装外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127適合パイプ径(Φmm)100
有圧換気扇用 SUS製給気用ウェザーカバー 防鳥網付(防雨プレート付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製給気用ウェザーカバー 防鳥網付(防雨プレート付)三菱電機
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0質量(kg)28.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1318×700×955
有圧換気扇用 SUS製給気用ウェザーカバー 防虫網付(防雨プレート付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製給気用ウェザーカバー 防虫網付(防雨プレート付)三菱電機
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0質量(kg)28.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1318×700×955
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら