カテゴリ

  • 住設機器(6)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • 東芝キヤリア(12)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • ACE(エース)(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • ユニックス(1)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(7)
  • MIZUKAMI(水上)(3)
  • シルファー(2)
  • 不二空機(42)
  • コガネイ(11)
  • 瓜生製作(8)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • 日本住環境(4)
  • 未来工業(2)
  • 高須産業(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給気口」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台
ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム システム部材(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集
仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステルセット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)質量(kg)1.4灰色取付天井・床下・壁据付可能本体合成樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357入数1台接続パイプ(Φmm)150材質(フィルターカバー)合成樹脂
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
119,800税込131,780
1台
90日以内出荷
浴室暖房機連動シリーズ給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別温暖地タイプ機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27種類VL-200ZMHS3後継機種電圧(V)100機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ給・排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)種類VL-200ZMHSV3後継機種機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19種別温暖地タイプ接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 分岐消音ボックス 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 分岐消音ボックス三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです鋼板製(消音材入りSA(給気)専用150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら