付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.6
形式LP-110NW
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)1.5
目盛長(mm)175
VT比6600/110V
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
タイプダイレクト
消費電力(VA)1.2
動作原理整流形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
目盛(最大)0-300V
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
付属品取付ねじ用ナット
質量(kg)0.2
タイプCT併用
形式YR-8UNAA
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1.5
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)82×99
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)2.5
目盛長(mm)70
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)2
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)3
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.4
形式YP-12NPF
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50・60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)50
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)122×122
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
計器定格110V 5A
目盛板(地色)白色
階級(級)5
目盛長(mm)100
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.5
形式LP-110NF
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
定格電圧(V)110
寸法A(mm)92
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1.5
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)0.5
目盛長(mm)175
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.5
形式LP-110NPF
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)92
目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)5
目盛長(mm)175
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.5
形式YP-12NPFU
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)122×122
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
計器定格110V 5A
目盛板(地色)白色
階級(級)5
目盛長(mm)100
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.6
形式LP-110NPFU
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
計器定格110V 5A
目盛板(地色)白色
階級(級)5
目盛長(mm)175
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ユニット種別出力ユニット
ユニット種別入力ユニット
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別出力増設ブロック
電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
質量(kg)0.08
電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間
通信方式半二重双方向
絶縁方式ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LEDRD、SD、POWER
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75
通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)
伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠
適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応
外部接続ヨーロッパ端子台
伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)
相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC
質量(kg)約0.08
定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)
耐電圧D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応
消費電流(mA)[内部給電]30(DC5V/DC24V)
絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)
絶縁抵抗(MΩ)D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
伝送規格RS-232C規格準拠
外部接続D-sub 9pin(オス)
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
適合機種FX5S CPU
質量(kg)0.1
耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から)
入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)
入力点数4点(4チャンネル)
デジタル出力14ビットバイナリ
絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω)
接続形状ヨーロッパ式端子台
変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期)
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110
出力接点ERR接点
絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
入力周波数(Hz)50/60±5%
ヒューズ内蔵(交換不可)
過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
質量(kg)0.08
電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間
表示RD、SD、POWER
通信方式全二重双方向
絶縁方式ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LEDRD、SD、POWER
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75
通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)
伝送規格RS-232C準拠
適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]
外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)
伝送距離(m)最大15
相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)2000以下
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC
質量(kg)約0.08
定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)
耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応
消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)
絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)
絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)
伝送規格RS-485、RS-422規格準拠
外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~)
質量(kg)約0.1
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応
出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)
出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω)
出力点数4点(4チャンネル)
入力[ディジタル]14ビットバイナリ
絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
接続形状ヨーロッパ式端子台
変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期)
入出力占有点数0点(占有点数なし)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
保護等級IP2X
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
サージキラーツェナーダイオード
絶縁耐圧(V/1分間)AC510
質量(kg)約0.2
ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間
適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。
電源電圧(V)DC24(内部給電)
消費電流(mA)110(内部給電)
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
入出力占有点数8点
接続台数1台
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
定格出力電流(A)(DC5V)5
過電流保護(DC5V)5.5A以上
過電圧保護(V)5.5~6.5
サージキラーツェナーダイオード
出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
絶縁耐圧(V/1分間)AC510
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
保護等級IP2X
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)0.13
入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
出力点数32点
入力点数32点
保護等級IP2X
応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)
消費電流(A)0.22(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)
ヒューズなし
コモン仕様(入力)32点1コモン
配線方式40ピンコネクタ×2
最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン
入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms
入力抵抗(kΩ)5.3
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5
取付床面,壁面取付け
電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下
機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス
入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下
雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。
耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間
絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)
RoHS指令(10物質対応)対応
接地D種接地
耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回
耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)
ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
1台
¥78,980
税込¥86,878
91日以内出荷
仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1Gbps
タイプEthemetアダプタユニット
絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)0.24
出力点数16点
保護等級IP1X
消費電流(mA)280(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
コモン仕様16点1コモン
入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)
出力形式トライアック出力
サージキラーCRアブソーバ
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
保護等級IP1X
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
開閉頻度(回/時)3600
入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)
出力形式接点出力
最大開閉電圧(V)AC264 DC125
サージキラーなし
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
周波数(Hz)50/60(±3)
保護等級IP1X
応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)
歪率(%)5%以内(入力電圧)
突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下
入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)
電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)
最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025
ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)
最大負荷電圧(V)AC264
最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240
漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
質量(kg)約0.3
消費電力(W)最大20
定格電圧(V)AC100~240
耐電圧電源端子(AC 電源)とアース端子間:AC1.5kV 1分間
定格周波数(Hz)50/60
出力電流(A)[後段供給用]0.3(DC24V)、1.2(DC5V)
絶縁抵抗(MΩ)電源端子(AC 電源)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
突入電流(A)最大25 5ms以下/AC100V、最大50 5ms以下/AC200V
ヒューズ(電源)250V・3.15Aタイムラグヒューズ
電圧許容範囲(V)AC85~264
許容瞬時停電時間(ms)10以下の瞬時停電に対し動作を継続します
1台
¥11,980
税込¥13,178
91日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ