26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル
材質プラスチック製 質量(kg)0.3
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)Φ100 材質プラスチック製 質量(kg)0.45 通過風量(m3/h)27
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>。防虫網着脱可能
質量(kg)0.5
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101 捕集効率(%)82
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100 通過風量(m3/h)30
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5 電圧(V)100 幅(mm)600 奥行(mm)650 タイプ壁スイッチタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 種類V-604KQESW7後継機種 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335 ファンシロッコファン 高さ(mm)600
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)20 ファンシロッコファン 種類V-6047KQ7-BL後継機種 BL規格排気型4型 高さ(mm)700 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

開閉がスムーズなワンプッシュ方式。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約31dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145 捕集効率(%)75
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

電圧(V)100 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します。過給気防止構造の採用。外気清浄フィルターを装備。室内にマッチした角形デザイン。寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付 付属品パッキン×1本 質量(kg)0.3 ベージュ 取付壁取付 角形 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 入数1台 開口面積(cm2)41
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×160
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×160
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10 捕集効率(%)75
1台
599 税込659
当日出荷

自然給気ユニット〈P-13QU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×147×10 捕集効率(%)75
1台
599 税込659
当日出荷

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気 付属品接続パイプ(250mm/外径96mm) ホワイト 電源速結端子接続 入数1台 適用畳数10畳(16.5m2)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz) ダクト径(Φmm)EA:100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz) 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。 密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部) 質量(kg)1.4 タイプ強制排気・自然給気タイプ 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85 仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品接続パイプ250mm 質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 機外静圧(Pa)0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付き タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 幅(mm)750 奥行(mm)650 電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23 高さ(mm)600 接続パイプ(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20 種類V-754KQESW7後継機種
1台
89,980 税込98,978
90日以内出荷