21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト 取付金具ステンレス ワイヤーステンレス
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通 質量(kg)4.1 タイプΦ190~350用
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

GTシリーズ。産業用。IP65。落下防止ワイヤ付。口出し線付。電源別置型
用途造船所、湾岸エリアの物流倉庫 材質本体:ステンレス シルバー色塗装、リフレクタ:プラスチック 白色、下面カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)4.5 定格電圧(V)100~242 風速(m/s)設計許容:60 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 耐振動ランダム振動3.2G(10~200Hz) クラス2000 ビーム角度(°)93 耐衝撃30G 演色指数(Ra)75 耐震性S2 配光タイプ広角 器具相当メタルハライトランプ400形
1台
99,980 税込109,978
92日以内出荷

三菱電機小形投光器
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
用途屋外用照明 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 光源寿命60000時間 配光タイプ広角 材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明 ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)3.2
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当メタルハライドランプ1000形 クラス6000 定格電圧(V)200~242 消費電力(W)451 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)25
1台
269,800 税込296,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ400形 クラス1500 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)114 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)8
1台
89,980 税込98,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ1000形 クラス4000 定格電圧(V)200~242 消費電力(W)304 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)15.5
1台
199,800 税込219,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当メタルハライドランプ400形 クラス2000 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)150 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)9
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ700形 クラス3000 定格電圧(V)200~242 消費電力(W)228 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)13.5
1台
169,800 税込186,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GTシリーズ。屋内仕様。耐塩仕様。落下防止ワイヤ付。IP65。電源ユニット内蔵。耐食仕様と防錆仕様でプール環境(屋内)に対応。HID投光器からのリニューアルにおすすめです
用途プール用 質量(kg)8.8 材質(本体)ステンレス アクリルシルバー色塗装 消費電力(W)150 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 材質(ケース)電源ケース:ステンレス アクリルシルバー色塗装 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(カバー)前面カバー:強化ガラス フッ素コーティング 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 材質(アーム)ステンレス ポリエステルシルバー色塗装 光源寿命60000時間 光束(Lm)19000 クラス2000 演色指数(Ra)75 器具相当メタルハライトランプ400形
1台
149,800 税込164,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
1個
5,598 税込6,158
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ 付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本 材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP65:固形物および水の侵入に対する高密閉性能に適合。耐風速60m/s
用途工場・倉庫用(産業用) 使用可能温度範囲-20~40℃
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP65:固形物および水の侵入に対する高密閉性能に適合。耐風速60m/s
用途工場・倉庫用(産業用) 定格電圧(V)100~240 使用可能温度範囲-20~40℃ 光源寿命60000時間 電源ユニット内蔵
1台
109,800 税込120,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機小形投光器
エコ商品
屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 種別小型投光器 質量(kg)3.5 定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲-25~40℃ ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ。腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。定格電圧254V対応。硫化ガス環境に向けた専用設計。腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(落下防止ワイヤ H鋼取付用)EL-XW003 取付直付専用 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-10~40(平均35以下) 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 構造耐硫化、耐油煙、重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 防湿形 材質(カバー)前面:強化ガラス 透明 光源寿命40000時間 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取り付け可能 配光タイプ広角
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断熱材施工:不可 セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN 幅(mm)Φ170 質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5 銀色コーン 穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:16.3 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)129 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130 材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 形名公共施設用:LRS12-21 AHN クラス250 明るさ水銀ランプ100形器具相当 別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)2120 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ) ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30
1組
15,980 税込17,578
31日以内出荷

ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可 定格連続調光(AHZ) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:33.5 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000~3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色可変(昼白色~電球色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス300 明るさFHT42形×2灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100(信号制御 取付可能天井厚(mm)5~25 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)