Lファインecoシリーズ。冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
用途工場・倉庫用
仕様防湿形
形状直管LEDランプ搭載
質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付形
タイプLDL40
種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り
使用温度範囲(℃)-25~35
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)21
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2350
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白
質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3
材質(本体)アルミ・アルマイト仕上
タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
清浄度5以下(100以下)
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~35℃
ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
演色指数(Ra)84
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格消費電力(W)200V時:16.7
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)85
ライトユニット40(形)
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバーアクリル樹脂・乳白色(拡散)
質量(kg)1.3
タイプ防雨・防湿形(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)200V時:18.3
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):135.5
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)2480
ライトユニット40(形)
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)1.2
タイプ防雨・防湿形(軒下用)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
演色指数(Ra)83
ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65 防湿形
色温度(K)5000
光源色昼白色
ライトユニット0
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)0.7
タイプ防雨・防湿形(軒下用)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
演色指数(Ra)83
ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)0.7
タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
演色指数(Ra)83
ライトユニット0
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)1.2
タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
演色指数(Ra)83
ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ220幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)220×1235
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
タイプ笠付タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ190幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)190×1257
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ300幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)300×1257
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.8(器具本体のみ)
取付直付形
形40形
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
セット内容(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN
種別非常用照明器具
質量(kg)1.5(器具本体のみ)
取付直付形
形40形
タイプトラフタイプ 【受注品】
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.9※200V時
電池(別売)7H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1078
明るさ(Lm)イエロータイプ 4000
光色イエロー
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2180
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
1セット
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時)
色温度(K)3000
定格光束(Lm)2090
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
グリーン購入法適合
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時)
光色電球色
保証期間5年
保護等級IP23
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
1セット
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
定格光束(Lm)2430
保証期間5年
グリーン購入法適合
定格固定出力・段調光機能付
セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23
明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
平均演色評価数(Ra)83
消費電力(W)16.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
保護等級IP23
保証期間5年
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23
グリーン購入法適合
セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台
光色昼白色
色温度(K)5000
消費電力(W)13.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時)
定格電圧(V)AC100~242
保証期間5年
平均演色評価数(Ra)83
明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格光束(Lm)1950
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時)
保護等級IP23
平均演色評価数(Ra)83
明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
保証期間5年
定格固定出力・段調光機能付
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
保証期間5年
保護等級IP23
平均演色評価数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
タイプ逆富士タイプ 150幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.6(器具本体のみ)
取付直付形
形40形
タイプ逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
セット内容(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN
種別非常用照明器具
質量(kg)1.6(器具本体のみ)
取付直付形
形40形
タイプ逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 【受注品】
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.9※200V時
電池(別売)7H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1078
明るさ(Lm)イエロータイプ 4000
光色イエロー
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2180
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
大きさ40形
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
大きさ40形
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水重耐塩形
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS12
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS8
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ逆富士タイプ 150幅
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ片反射笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプトラフタイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
学校用
110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
次へ