「蛍光灯 led」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白
質量(kg)2.6
取付壁面専用
形LED一体形
定格電圧(V)AC100~242
材質(ケース)鋼板
材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)
色温度(K)3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)4170
1セット
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
定格電圧(V)AC100
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%
消費電力(W)38
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)34
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4990
1台
¥26,980
税込¥29,678
38日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格電圧(V)AC100~242
点灯方式電子回路式
反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付
形状逆富士タイプ/2灯用
質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)
取付直付形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)38
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4900
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
カバーアクリル ペン皿乳白色仕上
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
点灯方式電子回路式
材質(枠)鋼板 白色仕上
適合ランプLDL20
反射板鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯
質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)53
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)7200
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥25,980
税込¥28,578
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用
カバーアクリル乳白色仕上
質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)
取付埋込形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)28
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.3
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)190×1257
定格光束(Lm)2530
枠鋼板(白色仕上)
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形
タイプLDL40
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用
質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)20
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2490
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥10,980
税込¥12,078
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
形状トラフタイプ/1灯用
質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)27
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.7
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3880
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥12,980
税込¥14,278
29日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白
質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3
材質(本体)アルミ・アルマイト仕上
タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
清浄度5以下(100以下)
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~35℃
ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
演色指数(Ra)84
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格消費電力(W)200V時:16.7
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)85
ライトユニット40(形)
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具
定格初期照度補正タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(反射板)鋼板 白色仕上
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
使用可能温度範囲-25~35℃
LEDライトユニット形Myシリーズ
学校用
まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です
セット内容器具本体:EL-LHN41100、ライトユニット:EL-LU41054N 2AHTN
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
タイプ直付形 学校用 黒板灯、集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)200V時:55
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):172.3
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)9480
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40
材質(反射板)鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形Myシリーズ
学校用
110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.3
製品形状トラフタイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.6
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形
取付埋込形
タイプLDL20タイプ
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装仕上)
ランプ別売
ランプの種類LED
埋込穴(Φmm)□639
反射板鋼板(白色塗装仕上)
定格電圧(V)AC100~242
仕様カバー付きタイプ
消費電力(W)66
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)5170
演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:220×(1224×N+10)
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色塗装仕上
タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 全長1224mm、電磁波低減用
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC200~254
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:100×(1216×N+29)
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色塗装仕上
タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅、電磁波低減用
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC200~254
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~254
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
製品形状逆富士タイプ 230幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載
セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)(器具本体のみ)1
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)2700~6500
製品形状笠付タイプ
取付け方法直付形
光源色昼光色
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6260
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.1
製品形状トラフタイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
商品構成器具本体+ライトユニット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.8
製品形状笠付タイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ