定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
URL公開予定:2025/6/20
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.3
製品形状トラフタイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:117° B:109°
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.2(器具本体のみ)
取付直付形
形20形
タイプトラフタイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
光色昼白色(5000K)
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
タイプトラフタイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.4
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
本体質量(kg)1.2
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.5
平均演色評価数(Ra)85
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状トラフ
幅(mm)70
全長(mm)1216
質量(kg)1.4
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
消費電力(W)13.6
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147
LED内蔵
光束(Lm)2000
明るさFLR40形×1灯器具節電タイプ
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
1セット
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)0.1
適合ランプLDL20、LDL40
対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
関連キーワード