10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 定格初期照度補正タイプ 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10~35℃
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具 定格初期照度補正タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-25~35℃
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白 質量(kg)2.6 取付壁面専用 LED一体形 定格電圧(V)AC100~242 材質(ケース)鋼板 材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3) 色温度(K)3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170
1組
45,980 税込50,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます 材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます 材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
用途工場・倉庫用 仕様防湿形 形状直管LEDランプ搭載 質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り 使用温度範囲(℃)-25~35 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)21 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2350 反射板鋼板(白色仕上)
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷