72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01 LED光源(mcd)LE20404S3W-B 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称示板別梱包 板厚(mm)0.6(本体) 仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800) 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.4 部品名称埋込ボックス BOX2161 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) LED光源(mcd)LE20405S3W-B
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4) 板厚(mm)0.6(本体)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
55,980 税込61,578
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
45,980 税込50,578
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.6 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
55,980 税込61,578
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
1台
56,980 税込62,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
48,980 税込53,878
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)3.2 取付壁埋込形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6 種類クリーンルーム用 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠) 本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3373 鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 耐震性Aクラス
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.6 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
86,980 税込95,678
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.8 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
88,980 税込97,878
32日以内出荷

B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板 誘導灯認定委員会認定品
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
96,980 税込106,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂 板厚(mm)2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)263×216 耐震性Aクラス
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×2
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 長時間定型形(60分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)3.3 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20405S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.069 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03 認定番号1AL111-3389 公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60 埋込穴(Φmm)263×216 耐震性Aクラス
1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 質量(kg)2.1 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3490 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷


1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷


防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用表示板
仕様地:絶縁印刷(ハッチ部) 適合B級BL形、B級BH形兼用 材質表示板:アクリル 種類一般形誘導灯 シンボル一部白抜き 表示有効寸法(mm)200×200
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 質量(kg)2.1 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)3.2 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20405S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.067 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AL111-3491 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 耐震性S2クラス
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷

関連カテゴリ