3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用 形状LED一体形 カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白 質量(kg)2.6 取付壁面直付形 種類3回路/調光タイプ(常夜灯付) 使用温度範囲(℃)5~35 定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応 定格電圧(V)100 フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3) 本体鋼板 定格消費電力(W)39.3 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170 終端板プラスチック白色仕上
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

用途病院・福祉施設用 演色指数(Ra)85 材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用) 質量(kg)2.6 使用可能温度範囲5~35℃ LED寿命(時間)40000
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白 質量(kg)2.6 取付壁面専用 LED一体形 定格電圧(V)AC100~242 材質(ケース)鋼板 材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3) 色温度(K)3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170
1組
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 読書灯