用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.2
時間仕様フェードイン:0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり)
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧24V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
定格入力電流(mA)通信:5.5
使用区分盤内用
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx
質量(kg)0.3
定格消費電力(W)4
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧100~254V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
反射率(%)センサ検知:3~40
定格入力電流(mA)通信:2.4
埋込穴(Φmm)75
調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
質量(kg)0.06
定格入力電圧(V)通信:±24
機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
ボタン数操作ボタン:4
定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
関連キーワード