127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合部品
用途軒下用 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 タイプ軒下用 クラス500・350用
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10~35 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミダイカスト タイプ軒下用 使用温度範囲(℃)5~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 定格寿命(時間)40000 クラス700 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 プラスチック 白色 器具相当HID100形 反射板プラスチック 白色仕上 ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用照明 カバーアクリル 透明内面消し 取付壁面取付専用 タイプブラケットタイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)505 クラス40 演色指数(Ra)82 器具相当白熱電球40形 電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面縦取付専用 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
用途屋外用照明 取付壁面取付専用 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 クラス40 演色指数(Ra)82 色(グローブ)アクリル 乳白色消し塗装仕上 器具相当白熱電球40形 電源ユニット内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋外用照明 ホワイト 取付壁面縦取付専用 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体鋼板 仕上【セード】アクリル 乳白色消し塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 クラス40 演色指数(Ra)82 電源ユニット内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上【本体】 鋼板白色塗装仕上 適合器具EL-D1838N・W・WW・L/3W EL-D1438N・W・WW・L/3W EL-D1038N・W・WW・L/3W EL-D0538N・W・WW・L/3W
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用 光源色電球色 色温度(K)2700 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上【本体】 鋼板白色塗装仕上 適合器具EL-D7011N・W・WW・L/3W EL-D5516N・W・WW・L/3W EL-D3515N・W・WW・L/3
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~35 定格段調光機能付調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様口出し線付 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-25~40 シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~254 保護等級IP65防湿形 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)鋼板シルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプトラフタイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ片反射笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS12 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ逆富士タイプ 150幅 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFL20形×1灯器具 相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(200V時) 消費電力(W)5.8 光源色昼白色 光束(Lm)800 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質(本体)鋼板 白色仕上 保護等級IP23 防湿形
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ
質量(kg)0.9 20形 防雨・防湿形(軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:11.2 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):138.3 明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1550
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷


LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)0.7 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質(本体)ステンレス 白色仕上
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 機能段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)11.2(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 定格固定出力・段調光機能付 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色昼白色 光束(Lm)1550 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V)AC100~242 50Hz/60Hz 仕様定格:固定出力・段調光機能付 消費電力(W)30.4 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)159.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4850 明るさFLR110形×1灯器具 節電タイプ 演色指数(Ra)85
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 機能段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
材質(本体)ステンレス 白色仕上
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)