4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミダイカスト タイプ軒下用 使用温度範囲(℃)5~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 定格寿命(時間)40000 クラス700 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 プラスチック 白色 器具相当HID100形 反射板プラスチック 白色仕上 ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10~35 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~35 定格段調光機能付調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

質量(kg)4.6 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP23(軒下用) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
90,980 税込100,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)