1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:5~35℃。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途屋外用照明。軒下用。天井直付用 質量(kg)2 材質(本体)アルミ 黒色塗装仕上 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)6.9 定格固定出力 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.8 光束(Lm)820 LED寿命(時間)40000 クラス100 ビーム角度(°)90 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散 器具相当FHT24形・白熱電球100形器具相当 下面カバーアクリル 透明
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷